ケナメタル
モジュラードリル KTIP
KenTIPホルダー。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。クーラントを通して鋭い切り口に仕上げ、工具寿命の向上、穴加工や切りくず除去も行います 。
全長L(mm)
70
加工径ΦD(mm)
9.5
シャンク径D(Φmm)
10
シャンク長ls(mm)
41
最大加工径D1(Φmm)
9.99
最大加工径L4(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25261514
KTIP080R5SS10M
¥
41,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください