モジュラードリル KTIP

モジュラードリル KTIP - ケナメタル

KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク

内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
加工径ΦD(mm)
シャンク長ls(mm)
最大加工径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25261523KTIP100R5SS12M25127245724.99
46,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25261539KTIP120R5SS14M18291174917.99
50,800
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25261548KTIP160R5SS18M25151215721.99
63,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264384KTIP085R5SS10M1483124612.49
41,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264393KTIP090R5SS10M169214.54914.99
41,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264409KTIP095R5SS10M20107195119.99
41,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264418KTIP105R5SS12M101638.5418.99
46,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264427KTIP110R5SS12M12202114611.49
46,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264436KTIP115R5SS12M1423513.54613.99
46,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264445KTIP125R5SS14M25365225722.99
50,500
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264454KTIP130R5SS14M32435276127.99
50,500
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264463KTIP135R5SS14M1292104610.49
50,500
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264479KTIP140R5SS16M1410312.54612.99
55,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264488KTIP145R5SS16M16118154915.99
55,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264497KTIP150R5SS16M20133185118.99
55,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25275584KTIP170R5SS18M32172256125.99
63,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25275593KTIP180R5SS20M12115104610.49
70,700
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25275609KTIP190R5SS20M16143144914.49
71,500
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25305465KTIP220R5SS25M32239276127.99
89,200
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25305474KTIP230R5SS25M1216011.54611.99
89,200
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305483KTIP240R5SS25M18209164916.99
97,600
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305499KTIP250R5SS32M25254205720.99
97,600
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325135KTIP270R5SS32M32315266126.99
89,470
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする