ケナメタル
ミーリングインサート EP18
Mill1-18用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
形状
平行四辺形
切刃数
2
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LI(mm)
厚さS(mm)
幅W(mm)
ワイパー幅BS(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25262248
EDPT180516PDERGD KC725M
1セット(5個)
21.78
5.5
10.94
1.9
1.6
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262257
EDPT180516PDERGD KC522M
1セット(5個)
21.78
5.5
10.94
1.9
1.6
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262266
EDPT180516PDERGD KCPK30
1セット(10個)
21.78
5.5
10.94
1.9
1.6
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262275
EDPT180532PDERGD KC725M
1セット(5個)
21.79
5.5
10.91
0.32
3.2
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262379
EDPT180524PDERGD KC725M
1セット(5個)
21.79
5.5
10.93
1.11
2.4
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25262388
EDPT180532PDERGD KC522M
1セット(5個)
21.79
5.5
10.91
0.32
3.2
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262397
EDPT180532PDERGD KC520M
1セット(5個)
21.79
5.5
10.91
0.32
3.2
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262406
EDPT180532PDERGD KCPK30
1セット(5個)
21.79
5.5
10.91
0.32
3.2
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262424
EDPT180508PDERGD KC520M
1セット(5個)
21.76
5.5
10.97
2.69
0.8
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262433
EDPT180508PDERGD KCPK30
1セット(5個)
21.76
5.5
10.97
2.69
0.8
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262449
EDPT180564PDERGD KC725M
1セット(5個)
18.79
5.5
10.73
-
6.4
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262458
EDPT180564PDERGD KC522M
1セット(10個)
18.79
5.5
10.73
-
6.4
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262467
EDPT180564PDERGD KCPK30
1セット(5個)
18.79
5.5
10.73
-
6.4
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262476
EDPT180512PDERGD KC725M
1セット(5個)
21.77
5.5
11
2.29
1.2
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262713
EDPT180548PDERGD KC725M
1セット(5個)
20.2
5.5
10.83
-
4.8
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274069
EDPT180508PDERHD KC725M
1セット(5個)
21.77
5.5
10.89
2.69
0.8
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274078
EDPT180508PDERHD KCPK30
1セット(5個)
21.77
5.5
10.89
2.69
0.8
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274087
EDPT180512PDERHD KC725M
1セット(5個)
21.77
5.5
10.88
2.29
1.2
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274096
EDPT180512PDERHD KCPK30
1セット(5個)
21.77
5.5
10.88
2.29
1.2
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274105
EDPT180516PDERHD KC725M
1セット(5個)
21.78
5.5
10.87
1.9
1.6
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274114
EDPT180516PDERHD KCPK30
1セット(10個)
21.78
5.5
10.87
1.9
1.6
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274123
EDPT180532PDERHD KC725M
1セット(5個)
21.79
5.5
10.83
0.31
3.2
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274139
EDPT180532PDERHD KCPK30
1セット(10個)
21.79
5.5
10.83
0.31
3.2
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275679
EDPT180548PDERHD KC725M
1セット(10個)
20.16
5.5
10.75
-
4.8
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275688
EDPT180548PDERHD KCPK30
1セット(5個)
20.16
5.5
10.75
-
4.8
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277343
EDPT180540PDERHD KC725M
1セット(10個)
20.92
5.5
10.77
-
4
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25278226
EDPT180564PDERHD KC725M
1セット(5個)
18.79
5.5
10.66
-
6.4
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25278235
EDPT180564PDERHD KCPK30
1セット(5個)
18.79
5.5
10.66
-
6.4
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361158
EDPT180516PDERGD KCPM40
1セット(5個)
21.78
5.5
10.94
1.9
1.6
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361167
EDPT180508PDERGD KCPM40
1セット(5個)
21.76
5.5
10.97
2.69
0.8
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361176
EDPT180512PDERGD KCPM40
1セット(5個)
21.77
5.5
11
2.29
1.2
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361894
EDPT180508PDERHD KCPM40
1セット(5個)
21.77
5.5
10.89
2.69
0.8
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395643
EDPT180516PDERHD KCPM40
1セット(5個)
21.78
5.5
10.87
1.9
1.6
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395659
EDPT180532PDERHD KCPM40
1セット(5個)
21.79
5.5
10.83
0.31
3.2
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396858
EDPT180508PDERGD KCSM40
1セット(10個)
21.76
5.5
10.97
2.69
0.8
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396867
EDPT180516PDERGD KCSM40
1セット(5個)
21.78
5.5
10.94
1.9
1.6
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396876
EDPT180532PDERGD KCSM40
1セット(5個)
21.79
5.5
10.91
0.32
3.2
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396885
EDPT180548PDERGD KCSM40
1セット(10個)
20.2
5.5
10.83
-
4.8
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396894
EDPT180564PDERGD KCSM40
1セット(5個)
18.79
5.5
10.73
-
6.4
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396903
EDPT180508PDERHD KCSM40
1セット(5個)
21.77
5.5
10.89
2.69
0.8
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396919
EDPT180512PDERHD KCSM40
1セット(10個)
21.77
5.5
10.88
2.29
1.2
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396928
EDPT180516PDERHD KCSM40
1セット(5個)
21.78
5.5
10.87
1.9
1.6
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396937
EDPT180532PDERHD KCSM40
1セット(5個)
21.79
5.5
10.83
0.31
3.2
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396946
EDPT180540PDERHD KCSM40
1セット(10個)
20.92
5.5
10.77
-
4
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396955
EDPT180548PDERHD KCSM40
1セット(10個)
20.16
5.5
10.75
-
4.8
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください