ケナメタル
ミーリングインサート EP18
Mill1-18用インサート。外周ケンマ。中粗加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
5.5
形状
平行四辺形
幅W(mm)
10.97
寸法LI(mm)
21.76
切刃数
2
ワイパー幅BS(mm)
2.69
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25262415
EDPT180508PDERGD KC725M
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください