曜日別特売

ミーリングインサート SDET-GB2

ミーリングインサート SDET-GB2 - ケナメタル

KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様

形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
穴の形状
厚さ(mm)
チップブレーカ
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25263666SDET1204PDELGB2 KC520M1セット(5個)0.8-----
7,800
5,898
6,488(税込)
51日以内出荷
返品不可
25263675SDET1204PDELGB2 KCK151セット(5個)0.8-----
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263684SDET1204PDELGB2 KCPK301セット(5個)0.8-----
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263693SDET1204PDELGB2 KC725M1セット(5個)0.8-----
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263709SDET1204PDERGB2 KC520M1セット(5個)0.8-----
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263718SDET1204PDERGB2 KCK151セット(5個)0.8-----
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263727SDET1204PDERGB2 KCPK301セット(5個)0.8-----
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263736SDET1204PDERGB2 KC725M1セット(5個)0.8-----
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263745SDET1204PDSRGB2 KC520M1セット(5個)0.8-----
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263754SDET1204PDSRGB2 KCK151セット(5個)0.8-----
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263763SDET1204PDSRGB2 KCPK301セット(5個)0.8-----
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263779SDET1204PDSRGB2 KC725M1セット(5個)0.8-----
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263788SDET120412PDELGB2 KC520M1セット(5個)1.21.2一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263797SDET120412PDELGB2 KCK151セット(5個)1.21.2一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263806SDET120412PDELGB2 KC725M1セット(5個)1.21.2一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263815SDET120412PDERGB2 KC520M1セット(5個)1.21.2一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263824SDET120412PDERGB2 KCK151セット(5個)1.21.2一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263833SDET120412PDERGB2 KCPK301セット(5個)1.21.2一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263849SDET120412PDERGB2 KC725M1セット(5個)1.21.2一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266326SDET1204PDSLGB2 KCPK301セット(5個)0.8-----
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266335SDET1204PDSLGB2 KC725M1セット(5個)0.8-----
6,600
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268496SDET120416SNGB2 KCPK301セット(5個)1.61.6一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268505SDET120416SNGB2 KC725M1セット(5個)1.61.6一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268514SDET120416SNGB2 KCK151セット(5個)1.61.6一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268523SDET120416SNGB2 KC520M1セット(5個)1.61.6一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268539SDET120420SNGB2 KCPK301セット(5個)22.0一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268548SDET120420SNGB2 KC725M1セット(5個)22.0一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268557SDET120420SNGB2 KCK151セット(5個)22.0一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268566SDET120420SNGB2 KC520M1セット(5個)22.0一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268575SDET120424SNGB2 KCPK301セット(5個)2.42.4一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268584SDET120424SNGB2 KC725M1セット(5個)2.42.4一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268593SDET120424SNGB2 KCK151セット(5個)2.42.4一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268609SDET120432SNGB2 KCPK301セット(5個)3.23.2一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268618SDET120432SNGB2 KC725M1セット(5個)3.23.2一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268627SDET120432SNGB2 KCK151セット(5個)3.23.2一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268636SDET120432SNGB2 KC520M1セット(5個)3.23.2一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274236SDET120432XENGB2 KC725M1セット(5個)3.23.2一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282198SDET120464SNGB2 KCPK301セット(5個)6.4-----
8,150
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361079SDET1204PDERGB2 KCPM401セット(10個)0.8-----
16,600
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390558SDET120412PDERGB2 KCPM401セット(5個)1.21.2一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390567SDET120420SNGB2 KCPM401セット(5個)22.0一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
7,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390576SDET1204PDSRGB2 KCPM401セット(5個)0.8-----
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396483SDET1204PDERGB2 KCSM401セット(10個)0.8-----
16,600
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする