曜日別特売

モジュラードリル KTIP

モジュラードリル KTIP - ケナメタル

KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク

内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
溝長(mm)
加工径ΦD(mm)
シャンク長ls(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25264594KTIP080R3SCF12M1274358.541
41,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264603KTIP085R3SCF12M16823710.546
33,680
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264619KTIP090R3SCF12M16883912.546
41,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264628KTIP095R3SCF12M16934114.549
41,400
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264637KTIP100R3SCF16M25112431851
41,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264646KTIP105R3SCF16M25123452257
46,500
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264655KTIP110R3SCF16M25135472661
46,500
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264664KTIP115R3SCF16M128349941
46,500
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264673KTIP120R3SCF16M1696521146
46,500
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264689KTIP125R3SCF16M16105541346
50,700
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264698KTIP130R3SCF16M20118561549
50,700
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264707KTIP135R3SCF16M25137581951
50,700
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264716KTIP140R3SCF16M25160602357
50,700
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264725KTIP145R3SCF16M25181622761
55,400
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264734KTIP150R3SCF20M12114669.541
54,800
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264743KTIP160R3SCF20M161297011.546
54,800
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275548KTIP170R3SCF20M161427513.546
61,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25275557KTIP180R3SCF25M20162791649
61,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275566KTIP190R3SCF25M25193832057
72,700
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25275575KTIP200R3SCF25M25218872457
72,700
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25305413KTIP210R3SCF25M1212991841
65,470
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305429KTIP220R3SCF25M16151961046
82,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25305438KTIP230R3SCF25M161691001246
91,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305447KTIP240R3SCF25M161881041449
91,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305456KTIP250R3SCF25M202231081749
101,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325065KTIP260R3SCF25M252661142157
84,000
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325074KTIP270R3SCF25M253031172561
107,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする