ケナメタル
サイドカッターインサート SPPT-GB2
KSSM90°IC10用インサート。P級。5°すくい。4コーナー仕様
コーナーR(mm)
0.8
刃長l(mm)
10
厚さS(mm)
3.97
切刃数
4
寸法BS(mm)
2.7
幅D(mm)
10
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25264978
SPPT10T3PPERGB2 KCK15
1セット(5個)
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264987
SPPT10T3PPERGB2 KCPK30
1セット(5個)
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264996
SPPT10T3PPSRGB2 KCK15
1セット(10個)
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265005
SPPT10T3PPSRGB2 KCPK30
1セット(5個)
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265014
SPPT10T3PPSRGB2 KTPK20
1セット(10個)
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください