曜日別特売

ミーリングインサート OFKT-GB

ミーリングインサート OFKT-GB - ケナメタル

KSOM Mini用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様

刃長l(mm)6コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5形状八角形内接円(mm)15切刃数8
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25268103OFKT06L5AFENGB KC725M1セット(5個)
9,250
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268189OFKT06L5AFENGB KCK151セット(10個)
19,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268216OFKT06L5AFENGB KCPK301セット(5個)
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268259OFKT06L5AFENGB KC520M1セット(5個)
10,050
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268469OFKT06L5AFENGB KC522M1セット(5個)
9,250
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390515OFKT06L5AFENGB KCPM401セット(10個)
21,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397366OFKT06L5AFENGB KCSM401セット(5個)
10,550
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする