ケナメタル
ショルダーミーリングカッター MILL 1 25
アルミニウム加工用。軸方向最大切り込み25mm。大きなランピング角。ストレートシャンク
内容量
1個
全6種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
40
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
加工径ΦD(mm)
最大切込深さ(mm)
首下長L2(mm)
刃数Z
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25268767
40A02R80A32SKE25
141
40
25
80
2
¥
50,210
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270088
50A03R80A32SKE25
141
50
24.9
80
3
¥
61,360
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25273195
40A02R50A32SKE25
111
40
25
50
2
¥
51,570
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25273204
50A02R100A32SKE25
161
50
24.9
100
2
¥
55,260
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274175
40A02R110S63SKE25
142
40
25
77.65
2
¥
118,840
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274184
50A03R140S63SKE25
172
50
24.9
114
3
¥
176,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください