ねじ切り インサート LT-ER/L-60K

ねじ切り インサート LT-ER/L-60K - ケナメタル

ねじ切り用インサート。60°。さらえ刃無。外径

ねじピッチ(mm)0,50-3,0寸法E(mm)1.7勝手寸法Rc(mm)0.08インサートサイズ16寸法EX(mm)1.2内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25270097LT16ERAG60K KU25T
11,000
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする