ケナメタル
ミーリングインサート HNGJ-GD
Doceka09 45°用インサート。G級。汎用加工。12コーナー仕様
刃長l(mm)
8.58
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
5.56
形状
六角形
切刃数
12
幅D(mm)
16
ワイパー幅BS(mm)
1.8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25276896
HNGJ0905ANSNGD KCPK30
1セット(5個)
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277919
HNGJ0905ANSNGD KCK15
1セット(5個)
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277946
HNGJ0905ANSNGD KC725M
1セット(5個)
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361325
HNGJ0905ANSNGD KCPM40
1セット(10個)
¥
30,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397445
HNGJ0905ANSNGD KCSM40
1セット(10個)
¥
30,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください