ケナメタル
ミーリングインサート HNGJ-HD
Dodea09用インサート。G級。重切削加工用。12コーナー仕様
形状
六角形
切刃数
12
幅D(mm)
16
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃長l(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25281787
HNGJ0905ANSNHD KCK15
1セット(5個)
8.59
1.2
5.46
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281796
HNGJ0905ANSNHD KC725M
1セット(5個)
8.59
1.2
5.46
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281805
HNGJ0905ANSNHD KCPK30
1セット(5個)
8.59
1.2
5.46
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281814
HNGJ090543ANSNHD KCK15
1セット(5個)
8.5
4.4
5.44
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281823
HNGJ090543ANSNHD KC725M
1セット(10個)
8.5
4.4
5.44
¥
30,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281839
HNGJ090543ANSNHD KCPK30
1セット(5個)
8.5
4.4
5.44
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287947
HNGJ0905ANSNHD KC520M
1セット(5個)
8.59
1.2
5.46
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287956
HNGJ090543ANSNHD KC520M
1セット(5個)
8.5
4.4
5.44
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361334
HNGJ0905ANSNHD KCPM40
1セット(10個)
8.59
1.2
5.46
¥
30,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385859
HNGJ090543ANSNHD KCPM40
1セット(10個)
8.5
4.4
5.44
¥
30,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397454
HNGJ0905ANSNHD KCSM40
1セット(10個)
8.59
1.2
5.46
¥
30,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397463
HNGJ090543ANSNHD KCSM40
1セット(10個)
8.5
4.4
5.44
¥
30,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください