ケナメタル
ミーリングインサート EC10
Mill1-10用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)
3.75
切刃数
2
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
穴の形状
厚さ(mm)
チップブレーカ
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25284386
EDCT10T308PDFRLDJ KC410M
1セット(5個)
ひし形75°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284395
EDCT10T308PDERLDJ KC422M
1セット(5個)
ひし形75°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285384
EDCT10T312PDFRLDJ KC410M
1セット(5個)
ひし形75°
1.2
1.2
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285418
EDCT10T316PDFRLDJ KC410M
1セット(10個)
ひし形75°
1.6
1.6
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
20,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285427
EDCT10T316PDERLDJ KC422M
1セット(5個)
ひし形75°
1.6
1.6
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285497
EDCT10T331PDFRLDJ KC410M
1セット(10個)
平行四辺形
3.1
-
-
-
-
-
¥
20,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301983
EDCT10T320PDFRLDJ KC410M
1セット(5個)
ひし形75°
2
2.0
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301999
EDCT10T320PDERLDJ KC422M
1セット(10個)
ひし形75°
2
2.0
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
20,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302026
EDCT10T324PDERLDJ KC422M
1セット(5個)
ひし形75°
2.4
2.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください