ケナメタル
モジュラードリル シャンク FDS-WD 8xD
KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
内容量
1個
全8種類を絞り込む
シャンク径D(Φmm)
32
50
溝長(mm)
選択してください
226
260
292
327
367
410
466
524
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
溝長(mm)
寸法L1(mm)
シャンク長ls(mm)
カップリングサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25285777
WD32FDS32321M
32
260
321
58
FDS32
¥
199,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285786
WD50FDS50503M
50
410
503
68
FDS50
¥
277,900
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25306174
WD32FDS36361M
32
292
361
58
FDS36
¥
210,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306208
WD50FDS40403M
50
327
403
68
FDS40
¥
235,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306235
WD50FDS45451M
50
367
451
68
FDS45
¥
259,700
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306287
WD50FDS56569M
50
466
569
68
FDS56
¥
299,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306314
WD50FDS63639M
50
524
639
68
FDS63
¥
322,900
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319219
WD32FDS28283M
32
226
283
58
FDS28
¥
193,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください