ケナメタル
モジュラードリル シャンク FDS-WD 10xD
KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
溝長(mm)
寸法L1(mm)
シャンク長ls(mm)
カップリングサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25285795
WD50FDS63779M
50
664
779
68
FDS63
¥
397,300
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306156
WD32FDS32391M
32
330
391
58
FDS32
¥
249,600
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306183
WD32FDS36439M
32
370
439
58
FDS36
¥
262,100
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306217
WD50FDS40491M
50
415
491
68
FDS40
¥
287,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306244
WD50FDS45549M
50
465
549
68
FDS45
¥
316,200
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306269
WD50FDS50613M
50
520
613
68
FDS50
¥
341,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306296
WD50FDS56693M
50
590
693
68
FDS56
¥
368,100
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312228
WD32FDS28345M
32
288
345
58
FDS28
¥
237,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください