ケナメタル
ISO インサート WNMA
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用
形状
等辺不等角六角形
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25291797
WNMA080408 KCK05
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
6,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293023
WNMA060408 KCK15
1セット(10個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293039
WNMA080408 KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,650
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293048
WNMA080412 KCK15
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,650
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298483
WNMA060412 KCK20
1セット(10個)
1.2
1.2
9.53
6.52
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299506
WNMA080408 KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,650
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299515
WNMA080412 KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,650
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299524
WNMA080416 KCK20
1セット(5個)
1.6
1.6
12.7
8.69
¥
7,650
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367713
WNMA080408 KCK20B
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
15,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367887
WNMA060412 KCK20B
1セット(10個)
1.2
1.2
9.53
6.52
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371484
WNMA080412 KCK15B
1個
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください