ケナメタル
ミーリングインサート EC10-PCD
Mill1-10用インサート。外周ケンマ。PCDインサート。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
形状
ひし形75°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)
3.75
厚さ(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
15
穴の有無
あり
切刃数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25299874
EDCT10T304PDFR-PCD KD1410
0.4
0.4
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299883
EDCT10T308PDFR-PCD KD1410
0.8
0.8
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください