ケナメタル
ミーリングインサート HNPJ-HD
Doceka09 45°用インサート。P級。重粗加工。12コーナー仕様
形状
六角形
切刃数
12
幅D(mm)
16
全13種類を絞り込む
刃長l(mm)
8.5
8.59
コーナーR(mm)
1.2
4.3
厚さS(mm)
5.44
5.46
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
刃長l(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25301746
HNPJ0905ANSNHD KCK15
1セット(5個)
8.59
1.2
5.46
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301755
HNPJ0905ANSNHD KC520M
1セット(5個)
8.59
1.2
5.46
¥
12,250
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301764
HNPJ0905ANSNHD KC725M
1セット(5個)
8.59
1.2
5.46
¥
12,250
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301773
HNPJ0905ANSNHD KCPK30
1セット(5個)
8.59
1.2
5.46
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301825
HNPJ090543ANSNHD KCK15
1セット(5個)
8.5
4.3
5.44
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301834
HNPJ090543ANSNHD KC725M
1セット(5個)
8.5
4.3
5.44
¥
12,250
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301843
HNPJ090543ANSNHD KCPK30
1セット(5個)
8.5
4.3
5.44
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304853
HNPJ0905ANSNHD KC522M
1セット(5個)
8.59
1.2
5.46
¥
12,250
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304878
HNPJ090543ANSNHD KC522M
1セット(5個)
8.5
4.3
5.44
¥
12,250
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361359
HNPJ0905ANSNHD KCPM40
1セット(10個)
8.59
1.2
5.46
¥
24,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361368
HNPJ090543ANSNHD KCPM40
1セット(10個)
8.5
4.3
5.44
¥
24,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397488
HNPJ0905ANSNHD KCSM40
1セット(10個)
8.59
1.2
5.46
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397497
HNPJ090543ANSNHD KCSM40
1セット(10個)
8.5
4.3
5.44
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください