ケナメタル
ミーリングインサート HNPJ-GD
Doceka09 45°用インサート。P級。重粗加工。12コーナー仕様
刃長l(mm)
8.58
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
5.56
形状
六角形
切刃数
12
幅D(mm)
16
ワイパー幅BS(mm)
1.8
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25301789
HNPJ0905ANSNGD KCK15
1セット(5個)
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301798
HNPJ0905ANSNGD KC520M
1セット(5個)
¥
12,250
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301807
HNPJ0905ANSNGD KC725M
1セット(5個)
¥
12,250
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301816
HNPJ0905ANSNGD KCPK30
1セット(5個)
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304869
HNPJ0905ANSNGD KC522M
1セット(5個)
¥
12,250
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361343
HNPJ0905ANSNGD KCPM40
1セット(10個)
¥
24,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください