ケナメタル
ISO インサート WPMT-FP
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
穴の形状
厚さS(mm)
厚さ(mm)
チップブレーカ
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25303216
WPMT040204FP KCP25
等辺不等角六角形
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
2.38
2.38
片面
11
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303225
WPMTS3T104FP KCP25
六角形
-
0.4
-
1.98
-
-
-
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303539
WPMT040204FP KCM25
等辺不等角六角形
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
2.38
2.38
片面
11
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304178
WPMT040204FP KCU10
等辺不等角六角形
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
2.38
2.38
片面
11
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304187
WPMT06T304FP KCU10
等辺不等角六角形
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
11
¥
5,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304196
WPMT06T308FP KCU10
等辺不等角六角形
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
11
¥
5,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304205
WPMTS3T104FP KCU10
六角形
-
0.4
-
1.98
-
-
-
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください