ケナメタル
ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 HELICAL
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルウェルドンエンドミル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
首下長L2(mm)
最大切込深さ(mm)
刃数Z
刃列
ランピング角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25304668
M1H20J02R36B20ED10C6
20
20
87
36
27.7
6
2
6
¥
99,200
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304677
M1H25J02R46B25ED10C8
25
25
103
46
36.4
8
2
4
¥
116,300
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304686
M1H32J02R54B32ED10C10
32
32
115
54
44.8
10
2
2.8
¥
131,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304695
M1H32J03R54B32ED10C15
32
32
115
54
44.8
15
3
2.8
¥
170,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください