ケナメタル
ミーリングインサート EP10
Mill1-10用インサート。P級。ステンレス、耐熱合金加工用。2コーナー仕様
形状
平行四辺形
厚さS(mm)
3.75
切刃数
2
全21種類を絞り込む
コーナーR(mm)
選択してください
0.4
0.8
1.2
1.6
3.1
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
幅W(mm)
寸法LI(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25304939
EDPT10T316PDSRGE KC522M
1セット(10個)
1.6
6.74
12.06
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304948
EDPT10T316PDSRGE KC725M
1セット(5個)
1.6
6.74
12.06
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304957
EDPT10T316PDSRGE KCPK30
1セット(10個)
1.6
6.74
12.06
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304966
EDPT10T312PDSRGE KC522M
1セット(5個)
1.2
6.74
12.05
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304975
EDPT10T312PDSRGE KC725M
1セット(5個)
1.2
6.74
12.05
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304984
EDPT10T312PDSRGE KCPK30
1セット(10個)
1.2
6.74
12.05
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304993
EDPT10T308PDSRGE KC522M
1セット(5個)
0.8
6.74
12.05
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305009
EDPT10T308PDSRGE KC725M
1セット(5個)
0.8
6.74
12.05
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305018
EDPT10T308PDSRGE KCPK30
1セット(5個)
0.8
6.74
12.05
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305027
EDPT10T331PDSRGE KC522M
1セット(10個)
3.1
6.71
11.51
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305036
EDPT10T331PDSRGE KC725M
1セット(10個)
3.1
6.71
11.51
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305045
EDPT10T331PDSRGE KCPK30
1セット(10個)
3.1
6.71
11.51
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305063
EDPT10T304PDSRGE KC522M
1セット(5個)
0.4
6.75
12.04
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305079
EDPT10T304PDSRGE KC725M
1セット(5個)
0.4
6.75
12.04
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25305088
EDPT10T304PDSRGE KCPK30
1セット(5個)
0.4
6.75
12.04
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392667
EDPT10T304PDSRGE KCPM40
1セット(5個)
0.4
6.75
12.04
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392676
EDPT10T308PDSRGE KCPM40
1セット(10個)
0.8
6.74
12.05
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397269
EDPT10T308PDSRGE KCSM40
1セット(5個)
0.8
6.74
12.05
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397278
EDPT10T312PDSRGE KCSM40
1セット(10個)
1.2
6.74
12.05
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397287
EDPT10T316PDSRGE KCSM40
1セット(5個)
1.6
6.74
12.06
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397296
EDPT10T331PDSRGE KCSM40
1セット(5個)
3.1
6.71
11.51
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください