ケナメタル
モジュラードリル シャンク FDS-WD 5xD
KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
溝長(mm)
寸法L1(mm)
シャンク長ls(mm)
カップリングサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25306147
WD32FDS32216M
32
155
216
58
FDS32
¥
160,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306165
WD32FDS36244M
32
175
244
58
FDS36
¥
172,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25306199
WD50FDS40271M
50
195
271
68
FDS40
¥
189,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306226
WD50FDS45304M
50
220
304
68
FDS45
¥
207,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25306253
WD50FDS50338M
50
245
338
68
FDS50
¥
223,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306278
WD50FDS56383M
50
280
383
68
FDS56
¥
239,200
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306305
WD50FDS63429M
50
314
429
68
FDS63
¥
259,200
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319203
WD32FDS28190M
32
133
190
58
FDS28
¥
157,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353214
WD50FDS71452M
50
360
452
68
FDS71
¥
407,400
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353239
WD50FDS80507M
50
405
507
68
FDS80
¥
476,800
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください