ケナメタル
ミーリングインサート XNGJ-LDJ3W
Dodeka09用インサート。G級。アルミニウム加工用。ワイパー。3コーナー仕様
刃長l(mm)
9.6
コーナーR(mm)
1.6
厚さS(mm)
5.51
形状
六角形
切刃数
3
幅D(mm)
16
ワイパー幅BS(mm)
6
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25306409
XNGJ0905ANFNLDJ3W KC410M
¥
19,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください