曜日別特売

モジュラードリル シャンク FDS-WD 3xD

モジュラードリル シャンク FDS-WD 3xD - ケナメタル

KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体

内容量1個
全11種類を絞り込む
シャンク径D(Φmm)
溝長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
溝長(mm)
寸法L1(mm)
シャンク長ls(mm)
カップリングサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25308807WD50FDS40183M5010718368FDS40
168,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
25308816WD50FDS45206M5012220668FDS45
185,100
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25311887WD32FDS32146M328514658FDS32
147,200
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25311896WD32FDS36166M329716658FDS36
154,100
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25311905WD50FDS50228M5013522868FDS50
199,300
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
25311914WD50FDS56259M5015625968FDS56
214,600
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25311923WD50FDS63289M5017428968FDS63
231,600
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312219WD32FDS28128M327112858FDS28
140,500
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353205WD50FDS71292M5020029268FDS71
362,700
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353223WD50FDS80327M5022532768FDS80
424,700
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353248WD50FDS90362M5045056268FDS90
514,200
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする