ケナメタル
ミーリングインサート HNPJ-GD
Dodeka MAX用インサート。P級。汎用加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)
12.83
コーナーR(mm)
2
厚さS(mm)
7.53
形状
六角形
切刃数
12
幅D(mm)
22
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25312727
HNPJ130720ANSNGD KC725M
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312736
HNPJ130720ANSNGD KCPK30
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334147
HNPJ130720ANSNGD KC520M
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください