ケナメタル
ミーリングインサート WOEJ
KenFeed2X用インサート。鋼、鋳鉄加工用。6コーナー仕様
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
5.5
形状
六角形
寸法D(mm)
8.9
切刃数
6
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25313725
WOEJ090512SRHD KC522M
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313734
WOEJ090512SRHD KC725M
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313743
WOEJ090512SRHD KCPK30
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360957
WOEJ090512SRHD KCPM40
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください