ケナメタル
ミーリングインサート WOEJ
KenFeed2X用インサート。軟鋼加工用。低抵抗。6コーナー仕様
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
5.4
形状
六角形
寸法D(mm)
8.9
切刃数
6
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25313759
WOEJ090512SRGD KC522M
1セット(5個)
¥
11,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313768
WOEJ090512SRGD KC725M
1セット(5個)
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313777
WOEJ090512SRGD KCPK30
1セット(5個)
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358656
WOEJ090512SRGD KCSM30
1セット(10個)
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360966
WOEJ090512SRGD KCPM40
1セット(10個)
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください