曜日別特売

超硬ドリル B254YPC

超硬ドリル B254YPC - ケナメタル

鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング

材質超硬表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング内容量1個
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25319307B254A03000YPC KCK10320626
12,210
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319316B254A03048YPC KCK103.04820626
12,210
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319325B254A03200YPC KCK103.220626
12,210
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319334B254A03300YPC KCK103.320626
12,210
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319343B254A03454YPC KCK103.45420626
12,210
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319447B254A10200YPC KCK1010.25510212
29,900
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319456B254A10262YPC KCK1010.2625510212
24,630
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319465B254A10300YPC KCK1010.35510212
29,900
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319474B254A10320YPC KCK1010.325510212
24,630
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319483B254A10490YPC KCK1010.495510212
24,630
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320244B254A03500YPC KCK103.520626
12,210
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320253B254A03600YPC KCK103.620626
12,210
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320269B254A03800YPC KCK103.824666
12,210
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320278B254A03861YPC KCK103.86124666
12,210
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320287B254A04000YPC KCK10424666
14,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320296B254A04039YPC KCK104.03924666
13,160
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320305B254A04100YPC KCK104.124666
15,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320314B254A04200YPC KCK104.224666
13,160
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320323B254A04500YPC KCK104.524666
15,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320339B254A04572YPC KCK104.57224666
15,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320348B254A04763YPC KCK104.76328666
13,160
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320357B254A04800YPC KCK104.828666
15,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320366B254A05000YPC KCK10528666
15,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320375B254A05055YPC KCK105.05528666
15,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320384B254A05100YPC KCK105.128666
15,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320393B254A05106YPC KCK105.10628666
13,160
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320409B254A05300YPC KCK105.328666
13,160
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320418B254A05500YPC KCK105.528666
15,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320427B254A05558YPC KCK105.55828666
13,160
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320436B254A05791YPC KCK105.79128666
13,160
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320445B254A05800YPC KCK105.828666
13,160
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320454B254A06000YPC KCK10628666
15,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320463B254A06100YPC KCK106.134798
15,680
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320479B254A06200YPC KCK106.234798
15,680
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320488B254A06500YPC KCK106.534798
19,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320497B254A06528YPC KCK106.52834798
15,680
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320506B254A06600YPC KCK106.634798
15,680
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320515B254A06700YPC KCK106.734798
15,680
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320524B254A06746YPC KCK106.74634798
15,680
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320533B254A06800YPC KCK106.834798
19,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320549B254A06900YPC KCK106.934798
15,680
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320558B254A07000YPC KCK10734798
15,680
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320567B254A07100YPC KCK107.141798
15,680
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320576B254A07366YPC KCK107.36641798
15,680
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320585B254A07493YPC KCK107.49341798
15,680
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320594B254A07500YPC KCK107.541798
19,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320603B254A07600YPC KCK107.641798
19,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320619B254A07800YPC KCK107.841798
19,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320628B254A07938YPC KCK107.93841798
19,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25320637B254A08000YPC KCK10841798
19,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする