ケナメタル
超硬ドリル B254YPC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ドリル径
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
4.763
注文コード
25320348
品番
B254A04763YPC KCK10
参考基準価格(税別)
¥13,160
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング
ドリル径(Φmm)
4.763
溝長(mm)
28
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
シャンク長(mm)
36
表面処理
多層PVD(AlCrNベース)コーティング