ケナメタル
ミーリングインサート HNPJ-HD
Dodeka MAX用インサート。P級。重切削加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)
12.83
形状
六角形
切刃数
12
幅D(mm)
22
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25324749
HNPJ1307ANSNHD KCPK30
1セット(5個)
1.2
7.31
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25324758
HNPJ1307ANSNHD KCK15
1セット(5個)
1.2
7.31
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324767
HNPJ1307ANSNHD KC725M
1セット(5個)
1.2
7.31
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324776
HNPJ130720ANSNHD KCPK30
1セット(5個)
2
7.42
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324785
HNPJ130720ANSNHD KC725M
1セット(5個)
2
7.42
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324794
HNPJ130735ANSNHD KCPK30
1セット(5個)
3.5
7.33
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324803
HNPJ130735ANSNHD KCK15
1セット(5個)
3.5
7.33
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334156
HNPJ130735ANSNHD KC520M
1セット(10個)
3.5
7.33
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361377
HNPJ1307ANSNHD KCPM40
1セット(5個)
1.2
7.31
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361386
HNPJ130720ANSNHD KCPM40
1セット(5個)
2
7.42
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397506
HNPJ1307ANSNHD KCSM40
1セット(10個)
1.2
7.31
¥
36,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください