ケナメタル
スロアウェイドリル インサート DFR-ST
Drill Fix DFRインサート 。・非鉄材加工向けのPCDロウ付けインサート
寸法L1(mm)
10.5
内接円(mm)
D12.85
コーナーR(mm)
0.4
幅W(mm)
7.4
厚さS(mm)
3.18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25331794
DFR040304ST KD1425
¥
45,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください