ミーリングインサート HNGJ-LD

ミーリングインサート HNGJ-LD - ケナメタル

Dodeka Mini用インサート。G級。軽切削加工用。12コーナー仕様

厚さS(mm)4.48形状六角形切刃数12幅D(mm)12内容量1セット(5個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25331837HNGJ0604ANENLD KCPK306.441
10,100
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331846HNGJ0604ANENLD KC725M6.441
10,100
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331855HNGJ0604ANENLD KCK156.441
10,450
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331907HNGJ060432ANENLD KCPK306.433.2
8,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331916HNGJ060432ANENLD KC725M6.433.2
10,100
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332065HNGJ0604ANENLD KC510M6.441
10,100
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332074HNGJ0604ANENLD KC520M6.441
10,100
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332083HNGJ0604ANENLD KC522M6.441
10,100
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361298HNGJ0604ANENLD KCPM406.441
10,100
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396237HNGJ0604ANENLD KCSM406.441
10,100
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする