ケナメタル
ミーリングインサート XNGJ-LD3W
Dodeka(TM) Mini 45°84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)
7.2
コーナーR(mm)
1.6
厚さS(mm)
4.51
形状
六角形
切刃数
3
幅D(mm)
12
ワイパー幅BS(mm)
4.8
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25331898
XNGJ0604ANENLD3W KC725M
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332108
XNGJ0604ANENLD3W KC510M
¥
12,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332117
XNGJ0604ANENLD3W KC522M
¥
12,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396246
XNGJ0604ANENLD3W KCSM40
¥
13,450
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください