ケナメタル
ミーリングインサート HNPJ-GD
Dodeka Mini用インサート。P級。汎用加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)
6.44
コーナーR(mm)
1
厚さS(mm)
4.45
形状
六角形
切刃数
12
幅D(mm)
12
ワイパー幅BS(mm)
1.45
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25331925
HNPJ0604ANSNGD KC520M
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331934
HNPJ0604ANSNGD KC522M
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331943
HNPJ0604ANSNGD KCK15
¥
7,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331959
HNPJ0604ANSNGD KCPK30
¥
7,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331968
HNPJ0604ANSNGD KC725M
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361316
HNPJ0604ANSNGD KCPM40
¥
7,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396203
HNPJ0604ANSNGD KCSM40
¥
7,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください