ケナメタル
ミーリングインサート HNGJ-LDJ
Dodeka Mini用インサート。G級。アルミニウム加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)
6.44
コーナーR(mm)
1
厚さS(mm)
4.48
形状
六角形
切刃数
12
幅D(mm)
12
ワイパー幅BS(mm)
1.54
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25332047
HNGJ0604ANFNLDJ K313
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332056
HNGJ0604ANFNLDJ KC410M
¥
11,550
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください