ケナメタル
ミーリングインサート XNGJ-LDJ3W
Dodeka Mini用インサート。G級。ワイパー。3コーナー仕様
刃長l(mm)
7.2
コーナーR(mm)
1.6
厚さS(mm)
4.51
形状
六角形
切刃数
3
幅D(mm)
12
ワイパー幅BS(mm)
4.8
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25332099
XNGJ0604ANFNLDJ3W KC410M
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください