ケナメタル
高送りカッター DODEKA MINI 15
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。シェルミル。06タイプ
最大切込深さ(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
最大加工径D(Φmm)
径D(Φmm)
刃数Z
寸法L(mm)
寸法D6(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25340413
KSHRHF040A05RS15HN06
40
53.2
22
5
40
38
¥
70,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25340429
KSHRHF050A05RS15HN06
50
63.1
22
5
40
38
¥
71,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25340438
KSHRHF063A06RS15HN06
63
76.1
22
6
40
50
¥
84,100
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25340447
KSHRHF080A08RS15HN06
80
93.1
27
8
50
60
¥
105,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください