スロアウェイドリル インサート DFT-GD

スロアウェイドリル インサート DFT-GD - ケナメタル

DrillFix DFT用。高送り量で、通常の切り屑長の被削材および鋳鉄に推奨する汎用チップブレーカー形状

23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃長l(mm)
寸法D(mm)
内接円(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25346878DFT030204GD KCU401セット(10個)3.976D12.250.42.45
19,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346905DFT030304GD KCU401セット(10個)3.976D12.650.42.95
19,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346939DFT05T308GD KCU401セット(10個)5.298D13.40.83.75
18,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346966DFT06T308GD KCU401セット(5個)6.6210D14.40.83.75
9,950
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346993DFT070408GD KCU401セット(5個)7.9412D15.50.84.75
13,150
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347027DFT090508GD KCU401セット(10個)9.9215D15.50.85.25
30,800
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347115DFT030204GD KCU251セット(10個)3.976D12.250.42.45
19,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347149DFT030304GD KCU251セット(10個)3.976D12.650.42.95
19,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347176DFT05T308GD KCU251セット(10個)5.298D13.40.83.75
18,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347203DFT06T308GD KCU251セット(5個)6.6210D14.40.83.75
9,950
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347237DFT070408GD KCU251セット(5個)7.9412D15.50.84.75
13,150
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347264DFT090508GD KCU251セット(5個)9.9215D15.50.85.25
15,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347316DFT030204GD KCPK101セット(10個)3.976D12.250.42.45
19,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347334DFT030304GD KCPK101セット(10個)3.976D12.650.42.95
19,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347359DFT05T308GD KCPK101セット(10個)5.298D13.40.83.75
18,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347377DFT06T308GD KCPK101セット(5個)6.6210D14.40.83.75
9,950
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347395DFT070408GD KCPK101セット(10個)7.9412D15.50.84.75
26,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347413DFT090508GD KCPK101セット(5個)9.9215D15.50.85.25
15,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397515DFT030304GD KC71401セット(10個)3.976D12.650.42.95
19,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397524DFT05T308GD KC71401セット(10個)5.298D13.40.83.75
19,900
15,880
17,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397533DFT06T308GD KC71401セット(5個)6.6210D14.40.83.75
10,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397549DFT070408GD KC71401セット(10個)7.9412D15.50.84.75
28,900
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397558DFT090508GD KC71401セット(10個)9.9215D15.50.85.25
30,800
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする