ケナメタル
スロアウェイドリル インサート DFC-HP
KSEM-PLUS B1ヘッドインサート。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
加工径ΦD(mm)
コーナーR(mm)
幅W(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25349075
DFC040310D28HP KCU25
1セット(10個)
10
2.85
0.5
7.6
3.18
¥
27,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349084
DFC05T312D32HP KCU25
1セット(10個)
12
3.4
0.8
9.4
3.75
¥
27,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349093
DFC06T312D36HP KCU25
1セット(5個)
16
4.4
0.8
12.4
3.75
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349109
DFC070416D45HP KCU25
1セット(5個)
18
4.4
0.8
14.5
4.75
¥
18,550
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349118
DFC090520D56HP KCU25
1セット(5個)
24
5.5
0.8
19
5.25
¥
21,250
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349127
DFC040310D28HP KCU40
1セット(10個)
10
2.85
0.5
7.6
3.18
¥
27,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349136
DFC05T312D32HP KCU40
1セット(10個)
12
3.4
0.8
9.4
3.75
¥
27,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349145
DFC06T312D36HP KCU40
1セット(5個)
16
4.4
0.8
12.4
3.75
¥
14,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349154
DFC070416D45HP KCU40
1セット(5個)
18
4.4
0.8
14.5
4.75
¥
18,650
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349163
DFC090520D56HP KCU40
1セット(5個)
24
5.5
0.8
19
5.25
¥
21,250
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください