ケナメタル
スロアウェイドリル インサート DFC-MD
KSEM-PLUS B1ヘッドインサート。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
加工径ΦD(mm)
コーナーR(mm)
幅W(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25349179
DFC040310D28MD KC7140
1セット(10個)
10
2.85
0.5
7.6
3.18
¥
27,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349188
DFC05T312D32MD KC7140
1セット(10個)
12
3.4
0.8
9.4
3.75
¥
27,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349197
DFC06T312D36MD KC7140
1セット(5個)
16
4.4
0.8
12.4
3.75
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349206
DFC070416D45MD KC7140
1セット(5個)
18
4.4
0.8
14.5
4.75
¥
17,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349215
DFC090520D56MD KC7140
1セット(5個)
24
5.5
0.8
19
5.25
¥
19,850
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください