曜日別特売

ショルダーミーリングカッター MILL 1 07

ショルダーミーリングカッター MILL 1 07 - ケナメタル

側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。ストレートシャンク。インサートタイプ07

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
首下長L2(mm)
最大切込深さ(mm)
刃数Z
ランピング角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2534956512A02R018A12ED07121210018725.2
38,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
2534957416A03R020A16ED07161610020732.9
51,200
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
2534958320A05R020A20ED072020110206.952
52,700
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする