ケナメタル
ショルダーミーリングカッター MILL 1 07
側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。スクリューオン。インサートタイプ07
加工径ΦD(mm)
12
最大切込深さ(mm)
7
シャンク径D(Φmm)
13
首下長L2(mm)
20
刃数Z
2
ねじサイズ
M8
ランピング角(°)
5.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25349599
12A02R020M08ED07
¥
53,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください