ケナメタル
セラミックエンドミル EADE
ニッケル系耐熱合金加工用。ソリッドSiAlONセラミックBeyond材種。ネック付き。40°ネジレ。4枚刃
材質
KYS40
刃数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
切刃長さ(mm)
加工径ΦD(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25350649
EADE0380A4AQE KYS40
6
50
3
3.8
0.5
¥
26,840
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350658
EADE0400A4AQE KYS40
6
50
3
4
0.5
¥
29,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350667
EADE0570A4AQF KYS40
6
50
4.5
5.7
0.75
¥
26,840
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350676
EADE0600A4AQF KYS40
6
50
4.5
6
0.75
¥
29,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350685
EADE0760A4AQG KYS40
8
57
6
7.6
1
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350694
EADE0800A4AQG KYS40
8
57
6
8
1
¥
38,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350703
EADE0950A4AQH KYS40
10
63
7.5
9.5
1.25
¥
58,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350719
EADE1000A4AQH KYS40
10
63
7.5
10
1.25
¥
56,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350728
EADE1140A4AQJ KYS40
12
70
9
11.4
1.5
¥
79,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350737
EADE1200A4AQJ KYS40
12
70
9
12
1.5
¥
76,700
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください