ケナメタル
セラミックエンドミル EADE
ニッケル系耐熱合金加工用。ソリッドSiAlONセラミックBeyond材種。40°ネジレ。6枚刃
材質
KYS40
刃数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
切刃長さ(mm)
加工径ΦD(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25350746
EADE0400A6ARE KYS40
6
50
3
4
0.5
¥
22,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350755
EADE0600A6ARF KYS40
6
50
4.5
6
0.75
¥
22,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350764
EADE0800A6ARG KYS40
8
57
6
8
1
¥
27,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350773
EADE1000A6ARH KYS40
10
63
7.5
10
1.25
¥
38,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350789
EADE1200A6ARJ KYS40
12
70
9
12
1.5
¥
52,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください