ケナメタル
スレッドミル TM
スローアウェイスレッドミル。TM40。パラレルスレッド。シェルミル
刃数
6
寸法L(mm)
48
加工径ΦD(mm)
44
首下径d2(mm)
40
シャンク径D(Φmm)
22
刃径(mm)
44
フランジ径D(Φmm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25363608
TMS40D44L48Z6
¥
177,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください