スレッドミル用インサート TM40-NPTF

スレッドミル用インサート TM40-NPTF - ケナメタル

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。NPTF

長さL1(mm)40厚さS(mm)3.5幅W1(mm)7.3内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TPI
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25363933TM40EN008NPTF KC635M8
31,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364369TM40EN115NPTF KC610M11.5
31,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364378TM40EN008NPTF KC610M8
31,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする