ケナメタル
スレッドミル用インサート TM24-NPTF
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。NPTF
刃数
17
長さL1(mm)
24
厚さS(mm)
3
幅W1(mm)
7.02
TPI
18
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25364134
TM24EN18NPTF KC610M
¥
28,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください