ケナメタル
高送りカッター 7792IC06
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。スクリューオンタイプ。06タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
最大加工径D(Φmm)
首下長L2(mm)
最大切込深さ(mm)
刃数Z
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
厚さS(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25367966
7792VXP06SA016Z2R25 S
-
-
-
-
-
-
9.53
9.67
3.97
0.4
¥
33,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25383549
7792VXP06SA035Z6R43
27
35
43
0.9
6
M16
-
-
-
-
¥
86,400
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください