ケナメタル
ミーリングインサート LNG15-EGEJ
Mill4-15用インサート。G級。アルミニウム加工用。4コーナー仕様
厚さS(mm)
6.96
形状
多角形
幅W(mm)
10
寸法LI(mm)
17
切刃数
4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25381433
LNGU15T604ERGEJ KC422M
1セット(5個)
0.4
¥
16,350
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25381449
LNGU15T608ERGEJ KC422M
1セット(10個)
0.8
¥
32,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください